Referenzen
ContiTech:AA1160
Rubix:1360754
EAN:4010858927912

Produktdetails : AA1160 (CONTI) Doppelkeilriemen ContiTech
Ummantelter Doppelkeilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau. Zum Betrieb von Gegenlaufantrieben.
Doppelkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 412 g |
|---|---|
| Profil | aa |
| Richtlänge | 2997 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage