Referenzen
ContiTech:AA1080
Rubix:1360727
EAN:4010858354237

Produktdetails : AA1080 (CONTI) Doppelkeilriemen ContiTech
Ummantelter Doppelkeilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau. Zum Betrieb von Gegenlaufantrieben.
Doppelkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 384 g |
|---|---|
| Profil | aa |
| Richtlänge | 2794 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage