Referenzen
ContiTech:AA0860
Rubix:1360755
EAN:4010858351564

Produktdetails : AA0860 (CONTI) Doppelkeilriemen ContiTech
Ummantelter Doppelkeilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau. Zum Betrieb von Gegenlaufantrieben.
Doppelkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 306 g |
|---|---|
| Profil | aa |
| Richtlänge | 2235 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage