GN524.3-200-K20-D Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, Kunststoff

Umleggriff-Handräder, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 524.3-200-K20-D
Rubix:356579
Hersteller:GN 524.3-200-K20-D
EAN:4045525275911
GN524.3-200-K20-D Handrad mit Umleggriff Elesa

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN524.3-200-K20-D Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, Kunststoff


Charakteristisch für das Design der Umleggriff-Handräder GN 524.3 ist der matteloxierte Aluminiumring. Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein. Der Deckel verbirgt Befestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht870 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
57,01 exkl. MwSt.
/ Stück
67,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Durchmesser