3210035085 Überstiege 45 Grad 7 Stufen B 800 mm
Überstiege 45 Grad 7 Stufen B 800 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:600947
Rubix:2905601
Dokumente
Produktdetails : 3210035085 Überstiege 45 Grad 7 Stufen B 800 mm
- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufen- und Plattformbreite: 800 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3210035085 überstiege 45 grad 7 stufen b 800 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.272,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.894,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



