Referenzen
Bürkert:424006
Rubix:2600776
Hersteller:424006



Produktdetails : 00424006 DurchflussSensor Modul VA
Das Sensor-Fitting Typ S030 hat ein integriertes Flügelrad für die Messung des Durchflusses und ist speziell für den Betrieb mit neutralen, leicht aggressiven, feststofffreien Flüssigkeiten vorgesehen.
Das kompakte Sensor-Fitting (Typ S030) muss mit einem Bürkert-Transmitter (Typ SE30, Typ SE30 Ex, Typ SE32, Typ SE35, Typ SE36 oder Typ 8611) ausgestattet sein, die mit einem Bajonettverschluss schnell und einfach verbunden werden können.
Die Bürkert ?Inline-Quarter-Turn? Technologie ist eine Konstruktion, die einen leckagefreien Betrieb sicher stellt.
Die Flügelradumdrehung (Dauermagnete in den Flügeln enthalten) wird berührungslos vom empfindlichen Element des Transmitters durch die Sensor-Fitting-Wand erfasst. Der Transmitter kann montiert oder demontiert werden, ohne die Rohrleitung zu öffnen oder den laufenden Prozess zu unterbrechen.
Bürkert Type S030 Inline-Durchflusssensor-Fitting aus Edelstahl (PN16) mit Paddelrad und Innengewinde G1 zur Flüssigkeitsdurchflussmessung.
Stärken
DN06 bis DN65; Viele verschiedene Materialien und Prozessanschlüsse sind verfügbar zur idealen Anpassung an die individuellen Applikationen und Prozessbedingungen; Geschlossenes Rohrsystems, d. h. Sensor ist ein Bestandteil des Fittings; Quarter-Turn Technologie (Bürkert-Bajonettverschluss); Transmitter lieferbar für: Anzeige, Überwachung, Signalübermittlung, 2-Punkt-Regelung, Dosiersteuerung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | s030 |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl (316l / 1.4404) |
| Modell | type s030 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschluss 2 | g1 |
| Anschluss 1 | g1 |
| Druck | 16 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
574,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
684,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen