00332914 Prozess-Regelsystem mit Stellungsregler

TYP 8802 Prozess-Regelsystem mit Stellungsregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:332914
Rubix:2585228
TYP 8802 - ART. NR. 332914 Prozess-Regelsystem mit Stellungsregler

Technische Zusammenfassung

Typ8802

Produktdetails : 00332914 Prozess-Regelsystem mit Stellungsregler


Das Design der System-Serie Typ 8802 Continuous ELEMENT erlaubt die einfache Integration von digitalen Automatisierungseinheiten in allen Ausbaustufen. Vom einfachen Positioner Basic, über leistungsfähige Positioner mit optionaler Feldbusschnittstelle bis zum vollwertigen digitalen Prozessregler mit Bedienung über ein hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay. Das hochintegrierte System aus Regelventil und Automatisierungseinheit zeichnet sich durch Kompaktheit und Glattflächigkeit im Design, integrierte Steuerluftkanäle, Schutzart IP65/67/NEMA 4X und eine hohe chemische Beständigkeit aus.

Stärken

Integrierte Automatisierung mit führender Technik; Hohe Lebensdauer und wartungsfreier Betrieb; Ausgezeichnete Regelgüte, vor allem für Schräg- und Geradsitzventil

Technische Informationen


Attribute
Typ8802
2.359,53 exkl. MwSt.
/ Stück
2.807,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage