HTD-TP-1100-5M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD TWIN POWER GATES
Twin Power Doppelzahnriemen HTD
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:TP HTD 1100 5M 9
Rubix:1596605
Hersteller:929790083
EAN:5412571336702

Produktdetails : HTD-TP-1100-5M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD TWIN POWER GATES
Der Synchronriemen Twin Power von Gates zeichnet sich durch starke spiralförmig aufgewickelte Zugstränge, präzisionsgeformte Zähne und eine Elastomermischung aus. Ein zähes Nylongewebe an beiden Seiten des Riemens schützt die Zähne. Der Twinpower Doppelzahnriemen wurde speziell entwickelt, um eine Drehrichtungsumkehr im Antrieb zu ermöglichen. Er besitzt eine beidseitige Verzahnung und zeichnet sich neben seiner Leistungsfähigkeit durch einen ruhigen Lauf und große Flexibilität aus.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m htd |
|---|---|
| Wirklänge | 1100 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 220 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage