GN119-VDE-A9 Türverriegelung, Betätigung mit Doppelbart, Stahl
Türverriegelungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 119-VDE-A9
Rubix:350290
Hersteller:GN 119-VDE-A9
EAN:4045525038172




Produktdetails : GN119-VDE-A9 Türverriegelung, Betätigung mit Doppelbart, Stahl
Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 138 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 119 |
| Form | vde |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
