GN119-VK7-A5 Türverriegelung, Betätigung mit Vierkant, Stahl
Türverriegelungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 119-VK7-A5
Rubix:668478
Hersteller:119-VK7-A5
EAN:4045525038233




Produktdetails : GN119-VK7-A5 Türverriegelung, Betätigung mit Vierkant, Stahl
Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 119 |
| Form | vk7 |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
