Referenzen
Elesa+Ganter:GN 118-70-54-R
Rubix:130126
Hersteller:GN 118-70-54-R
EAN:4045525036628




Produktdetails : GN118-70-54-R Türverriegelung
Türverriegelungen GN 118 haben einen Anzugsbereich von 2 mm. Es gibt sie in rechter und linker Ausführung, je nachdem ob durch Rechts- oder Linksdrehung verriegelt werden soll.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 235 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 118 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Werkstoff
kunststoff/stahl
