FSN-TPD 3.9X30 TK PHOS GG Trockenbauschraube
Trockenbauschraube FSN-TPR
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:665046
Rubix:3900024
Hersteller:FSN-TPR 3,9 x 30 F 1000
EAN:4048962052480





Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : FSN-TPD 3.9X30 TK PHOS GG Trockenbauschraube
Die Spezialschraube für den Trocken- und Akustikbau mit Grobgewinde.
• Geeignet für den Anschluss an Holz-Unterkonstruktionen
• Mit Grobgewinde
• Korrosionsschutz: Die Schrauben sind phosphatiert
• Schnelle und sichere Verbindung
Die fischer Schnellbauschraube mit Grobgewinde FSN-TPR F befestigt schnell und sicher Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.
Funktion:
• Die Gipskartonschrauben mit Trompetenkopf und Grobgewinde befestigen Gipskartonplatten auf Holzständern einfach und sicher
Stärken
• Das Sortiment der fischer Gipskartonschrauben bietet stets die richtige Lösung für unterschiedlichste Trockenbaukonstruktionen
• Durch die Nadelspitze greift das Holzgewinde schnell und sicher
• Die extra tiefe Bitaufnahme sorgt für sicheren Halt und damit eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
• Die Gipskartonschrauben sind phosphatiert und bieten dadurch den nötigen Korrosionsschutz. Das macht sie sicher und wirtschaftlich
Anwendungen
• Montage von Gipskartonplatten auf Holzständern
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Beschichtung | phosphatiert |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | trompetenkopf |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage