FSN-TPD 3.5X25 TK PHOS FG GURT Trockenbauschraube
Trockenbauschraube FSN-TPD
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:040603
Rubix:3899590
Hersteller:FSN-TPDM 3,5 x 25 F 1000
EAN:4006209406038



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : FSN-TPD 3.5X25 TK PHOS FG GURT Trockenbauschraube
Die Gipskartonschraube mit Trompetenkopf, Feingewinde, Nadelspitze und Antrieb Kreuzschlitz PH
• Gegurtet: Langbandsystem für Streifenschrauber
• Mit Feingewinde
• Schnelle und sichere Verbindung
• Korrosionsschutz: Die Schrauben sind phosphatiert
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde, gegurtet FSN-TPDM F schafft eine schnelle und sichere Verbindungen bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiertphatiert.
Funktion:
• Die Gipskartonchrauben mit Trompetenkopf und Feingewinde befestigen Gipskartonplatten an bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen
Stärken
• Das Sortiment der fischer Gipskartonschrauben bietet stets die richtige Lösung für unterschiedlichste Trockenbaukonstruktionen
• Durch die Nadelspitze greift das Metallgewinde schnell und sicher
• Die extra tiefe Bitaufnahme sorgt für sicheren Halt und damit eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
• Die Schrauben sind phosphatiert und bieten dadurch den nötigen Korrosionsschutz. Dies macht die Schrauben sicher und wirtschaftlich
Anwendungen
• Montage von Gipskartonplatten auf Metallprofilen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Beschichtung | phosphatiert |
| Gewindeart | blech |
| Kopfform | trompetenkopf |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage