FSN-TPD 3.5X45 TK PHOS FGBS GURT Trockenbauschraube
Trockenbauschraube FSN-TPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:665094
Rubix:3899128
Hersteller:FSN-TPBM 3,5 x 45 F 1000
EAN:4048962052961



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : FSN-TPD 3.5X45 TK PHOS FGBS GURT Trockenbauschraube
Die Spezialschraube für den Trocken- und Akustikbau mit Feingewinde und Bohrspitze.
• Gegurtet: Langbandsystem für Streifenschrauber
• Mit Feingewinde
• Mit selbstschneidender Bohrspitze
• Geeignet für Metallprofile bis 2,0 mm ohne Vorbohren
• Korrosionsschutz: Die Schrauben sind phosphatiert
Die fischer Gipskartonschraube Langbandsystem FSN-TPBM mit Trompetenkopf, Feingewinde, Bohrspitze und Antrieb Kreuzschlitz PH ist ideal zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Unterkonstruktionen bis 2 mm Stärke. Das Langbandsystem ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Lösung für die maschinelle Serienmontage. Der Trompetenkopf gewährleistet ein oberflächenbündiges Versenken, ohne die Pappschicht zu beschädigen. Die Bohrspitze dringt ohne Vorbohren schnell in das Metall ein und sorgt für einen schnellen Anbiss. Das durchgängige Feingewinde garantiert eine schnelle und zugsichere Verschraubung in der Metall-Unterkonstruktion und damit eine optimale Kraftübertragung.
Funktion:
• Die Gipskartronschrauben mit Trompetenkopf und Feingewinde befestigen Gipskartonplatten an bis zu 2 mm starken Metallprofilen
Stärken
• Das Sortiment der fischer Gipskartonschrauben bietet stets die richtige Lösung für unterschiedlichste Trockenbaukonstruktionen
• Die Bohrspitze und das Metallgewinde sorgen für einen schnellen und sicheren Bohrvorgang in Metall Unterkonstruktionen
• Die extra tiefe Bitaufnahme sorgt für sicheren Halt und damit eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
• Das Langbandsystem ermöglicht eine schnelle und günstige Lösung für die maschinelle Serienmontage
Anwendungen
• Montage von Gipskartonplatten auf Metallprofilen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Beschichtung | phosphatiert |
| Kopfform | trompetenkopf |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage