Zugangsmittel für nicht-dauerhafte, einmalige professionelle Arbeiten in der Höhe.
Rohrkonstruktion aus verstärktem Aluminium.
Einteilige, eingepresste Stufe 80 mm.
Verbindungen aus Aluminiumguss.
Standplattform: 250 x 250 mm
Werkzeugablage mit Ablageschalen und Eimerhaken.
Tragfähigkeit 150 kg, geprüft mit 260 kg
Höhe Bodenfreiheit: 638 mm
Sicherheitshinweis: Alle Zugangsmittel für Arbeiten in der Höhe sollten einmal im Jahr überprüft werden.