Referenzen
Rubix-DE:80900124, 9817920124
Rubix:1037036
Hersteller:9817920124


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 9817920124 Trennscheibe gerade A60PPSF-INOX 125x1mm
Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und hohe Trennleistung
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- PSF STEELOX: Hohe Standzeit und hohe Trennleistung
- Normbohrung: 22,23 mm
- Stärke: 125 x 1 mm
- Tellerform: gerade
- Härte: mittelhart
- Max. Drehzahl min-1: 12200
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- PSF STEELOX: Hohe Standzeit und hohe Trennleistung
- Normbohrung: 22,23 mm
- Stärke: 125 x 1 mm
- Tellerform: gerade
- Härte: mittelhart
- Max. Drehzahl min-1: 12200
Trennscheibe PSF STEELOX, Korund, gerade, 125 mm
Anwendungen
Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (0,8-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Max. Drehzahl | 79,9 m/s |
| Serie | psf steelox (eht 125-1,0) |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std