9817690114 Trennscheibe CERABOND X 115 x 1,6 mm, gerade Stahl+INOX
Trennscheibe CERABOND X 125 x 1,6 mm, gerade Stahl+INOX
Siehe technische InformationenReferenzen
Tyrolit:9817690114
Rubix:3655883
Hersteller:34597624
EAN:9003173135525




Produktdetails : 9817690114 Trennscheibe CERABOND X 115 x 1,6 mm, gerade Stahl+INOX
Trennscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung
Hersteller: Tyrolit GmbH, August-Rasch-Straße 12, 82216 Maisach, DE, +4981413930, tyrolit-de@tyrolit.com
CERABOND X
Ausführung: Selbstschärfendes Keramikkorn (A 36), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für extra lange Standzeit und lang gleichbleibende Trennleistung. Sehr schneidfreundlich und kraftsparend bei geringer Gratbildung und geringem Materialverbrauch. Kühler Schliff für saubere Schleifergebnisse. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen sowie dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen.
Hersteller: Tyrolit GmbH, August-Rasch-Straße 12, 82216 Maisach, DE, +4981413930, tyrolit-de@tyrolit.com
TYROLIT Trennscheibe CERABOND X, Ø 115 x 1 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std