3210021885 Transportkasten VTK 400270-4 blau
Transportkasten VTK 400/270-4 blau
Siehe technische InformationenReferenzen
LA-KA-PE (Alfred Häner):9900007282
Rubix:1103314
EAN:4332163395591
Produktdetails : 3210021885 Transportkasten VTK 400270-4 blau
Schwerlast-Sichtlagerkasten VTK 400/270-4 • Wände und Boden geschlossen, eine Stirnseite offen • Aus lebensmittelechtem Polypropylen • Großes Volumen und optimierte Seitenwandkonstruktion • Optimale Reinigungsmöglichkeiten der Behälter durch glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit sowie für Rollenbahn geeignet • Temperaturbeständig –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen vier Seiten • Ergonomischer Griff an der Rückseite/Griffmulde und Stirnseite offen • Mit Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39231090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage