Referenzen
3M:7100376275
Rubix:3877716
Hersteller:7100376275






Produktdetails : 7100376275 Gewebeschleifband 1184F 10mmx330mm 60+
Die Trägerbahn aus Gewebe 3M™ Cubitron™ 3 1184F spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung einer robusten und vielseitigen Schleiflösung, die Ihnen hilft, Ihre Arbeit sowohl in manuellen als auch in automatisierten Prozessen zu erledigen. Die Leistungsvorteile der Trägerbahn aus Gewebe 3M™ Cubitron™ 3 1184F sind auf die Verbesserung des automatisierten Schleifens ausgelegt, insbesondere in Bezug auf Laufzeit, Durchsatz, Konsistenz und Effizienz. Diese vier Schlüsselelemente sind bei der Optimierung des automatisierten Schleifprozesses entscheidend, und mit der Trägerbahn aus Gewebe 3M™ Cubitron™ 3 1184F werden Produktlebensdauer, Schnittgeschwindigkeit und gleichmäßiger Verschleiß verbessert. Diese Eigenschaften können entweder bereits automatisierte Prozesse verbessern oder die Automatisierung derzeit manueller Prozesse attraktiver machen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Expertenteam von 3M, den Anwendungstechnikern für robotergestützte Schleifmittel: Sie unterstützen Sie gerne auf Ihrem Weg zur Automatisierung, von der Idee bis zur Umsetzung.
Schleifgewebeband 3M Cubitron 3 1184F in 10 mm x 330 mm und Körnung 60+, ausgelegt für Schleifarbeiten auf Metallen mit hohem Anspruch an schnellen Schnitt und hohe Standzeit.
Merkmale
Spezifikationen
Normen und Gebrauchsanweisung
Merkmale
- 3M Precision-Shaped Grain, weiterentwickelt für schnellen und gleichmäßigen Schnitt.
- Ausgelegt für manuelle und automatisierte Anwendungen.
- Reduzierung von Bandwechseln und Maschinenstillstand dank hoher Standzeit.
Spezifikationen
- 3M-Referenz: 7100376275
- Produkt: 1184F
- Abmessungen: 10 mm x 330 mm
- Körnung: 60+
- Trägermaterial: Gewebe
- Verpackung: 100 Stück pro Karton
Normen und Gebrauchsanweisung
- Produkt nur für industrielle Verwendung.
- Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt konsultieren.
- Geschwindigkeit, Druck und Maschine an die Anwendung anpassen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 330 mm |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Körnung | 60 |
| Anwendung | schleifen, entgraten, maßanpassung, materialabtrag, schweißnahtschleifen, anfasen und finishen auf metallen. |
| Serie | cubitron 3 1184f |
| Trägermaterial | gewebe |
| Typ | schleifband |
| Schleifmittelart | beschichtet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
127,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen