TPS1065B-20 Schlauch, Polyethylen, Reinraum, schwarz
TPH/TPS Reinraum-Poly-Schläuche
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TPS1065B-20
Rubix:2190589
Hersteller:TPS1065B-20
EAN:3618036619607
Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | schwarz |
Produktdetails : TPS1065B-20 Schlauch, Polyethylen, Reinraum, schwarz
Die sauberen Schläuche der Serie TP bestehen aus einem Polyolefin-Schlauch (TPH) und einem weichen Polyolefin-Schlauch (TPS). Beide sind in sechs verschiedenen Farben und in 20m- oder 100m-Bündeln erhältlich.
Stärken
•Polyolefin-Schlauch
Erhältlich in 6 verschiedenen Farben
Erhältlich in 20m- oder 100m-Bündeln
Für Luft-, Gas- und Wasseranwendungen geeignet
Erhältlich in 6 verschiedenen Farben
Erhältlich in 20m- oder 100m-Bündeln
Für Luft-, Gas- und Wasseranwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,5 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | schwarz |
| Rollenlänge | 20 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen