Referenzen
Roebuck:856008
Rubix:3240831
EAN:3660338113468

Dokumente
Produktdetails : 856008 Schlagkopf 40mm 65 Shore gelb
Ergonomisches Profil, rutschfeste Oberfläche.
Stahlstiel, Kopf mit aus Gusseisenkugeln zur Verhinderung des Rückschlageffekts.
Reduziert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.
Härtetipp: 65 Ufer DZusätzliche Kraftübertragung dank des Kopfgewichts, das es um 25 % erhöht.
Schützt empfindliche Schlagflächen und Ecken.
Stahlstiel, Kopf mit aus Gusseisenkugeln zur Verhinderung des Rückschlageffekts.
Reduziert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.
Härtetipp: 65 Ufer DZusätzliche Kraftübertragung dank des Kopfgewichts, das es um 25 % erhöht.
Schützt empfindliche Schlagflächen und Ecken.
Spitze für Prellfreien Schlägel Durchmesser 40 mm
Stärken
Kopf enthält zwei Kugeln aus Gusseisen Kontrolliertes Hämmern
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Für Modell | 826877 |
| Werkstoff | shore d65 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
50,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage