38 M TOOLFLEX 2.5 22F7/2.5 35F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:TOOLFLEX 38 M 2.5-22F7/2.5-35F7
Rubix:1412662
Hersteller:580380002204

Produktdetails : 38 M TOOLFLEX 2.5 22F7/2.5 35F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
38 M TOOLFLEX 22F7/35F7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 38 |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 200 °C |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Nenndrehmoment | 97,5 N.m |
| Winkelversatz | 2 ° |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
