20 M TOOLFLEX 2.5 12F7/2.5 14F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:TOOLFLEX 20 M 2.5-12F7/2.5-14F7
Rubix:1412476
Hersteller:580200001201

Produktdetails : 20 M TOOLFLEX 2.5 12F7/2.5 14F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
20 M TOOLFLEX 12F7/14F7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 20 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Nenndrehmoment | 15 N.m |
| Winkelversatz | 1,5 ° |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
