16 M TOOLFLEX 2.5 8F7/2.5 16F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:TOOLFLEX 16 M 2.5-8F7/2.5-16F7
Rubix:1412389
Hersteller:580160000801

Produktdetails : 16 M TOOLFLEX 2.5 8F7/2.5 16F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
16 M TOOLFLEX 8F7/16F7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 16 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Nenndrehmoment | 5 N.m |
| Winkelversatz | 1,5 ° |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
