12 M TOOLFLEX 2.5 10F7/2.5 10F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:TOOLFLEX 12 M 2.5-10F7/2.5-10F7
Rubix:1412214
Hersteller:580120001003

Produktdetails : 12 M TOOLFLEX 2.5 10F7/2.5 10F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
12 M TOOLFLEX 10F7/10F7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Nenndrehmoment | 1,5 N.m |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
