K1081.12 Tischaufsteller, geschraubt, Acrylglas
TISCHAUFSTELLER FREISTEHEND
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1081.12
Rubix:3725918
Hersteller:K1081.12
EAN:4059245499151
Dokumente
Produktdetails : K1081.12 Tischaufsteller, geschraubt, Acrylglas
Werkstoff: Aluminiumprofil. Acrylglas. Ausführung: Vierkantprofil. Acrylglasscheibe. Hinweis: Höhe komplett: 1275 mm Höhe Durchreiche: variabel Breite Rahmen: 900 mm Fußfläche je: 72x60 mm Tischaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben. Stabil konstruiert und universell einsetzbar. Vierkantprofil, Rahmen oben offen. Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm. Anwendung: Ladengeschäfte / Apotheken Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche Arztpraxen / Wartezimmer Empfangstheken / Eingangsbereich Auf Anfrage: Sondergrößen.
Werkstoff: Aluminiumprofil. Acrylglas. Ausführung: Vierkantprofil. Acrylglasscheibe. Hinweis: Höhe komplett: 1025 mm Höhe Durchreiche: 145 mm Breite Rahmen: 900 mm Fußfläche je: 72x60 mm Tischaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben. Stabil konstruiert und universell einsetzbar. Vierkantprofil, Rahmen oben offen. Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm. Anwendung: Ladengeschäfte / Apotheken Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche Arztpraxen / Wartezimmer Empfangstheken / Eingangsbereich Auf Anfrage: Sondergrößen. Deckenblende geschraubt. Wandblende geschraubt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tischaufsteller |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

