A7402DZ-3/8 (BAHCO) Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll, 12Kant, Lang, Sw 3/8 Zoll
Tiefstecknuss
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:A7402DZ-3/8
Rubix:1313766
EAN:7314151760366

Produktdetails : A7402DZ-3/8 (BAHCO) Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll, 12Kant, Lang, Sw 3/8 Zoll
Gerändelter Schaft zur Fingerbetätigung bei freigängigen Befestigungselementen
Anwendbar für in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzte Muttern und Schrauben
Nicht geeignet für Maschinenbetrieb oder den Einsatz von Elektrowerkzeugen
Hochglanzpolierte Oberfläche
Hochleistungs-Legierungsstahl
Weniger Verschleiß am Befestigungselement dank Dynamic-Drive™-Profil
Maximale Lastverteilung und Drehmomentübertragung durch die zusätzliche Flankenfläche
Dünnwandig für bessere Zugänglichkeit
Normen: ISO 2725-1/1174-1 und DIN 3120
Anwendbar für in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzte Muttern und Schrauben
Nicht geeignet für Maschinenbetrieb oder den Einsatz von Elektrowerkzeugen
Hochglanzpolierte Oberfläche
Hochleistungs-Legierungsstahl
Weniger Verschleiß am Befestigungselement dank Dynamic-Drive™-Profil
Maximale Lastverteilung und Drehmomentübertragung durch die zusätzliche Flankenfläche
Dünnwandig für bessere Zugänglichkeit
Normen: ISO 2725-1/1174-1 und DIN 3120
Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll, 12Kant, Lang, Sw 3/8 Zoll
Stärken
3/8\"-Vierkantantrieb Tiefstecknüsse mit imperialem Bi-Hex-Profil
Anwendungen
Luft- und Raumfahrtindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 14,3 mm |
| Länge | 56 mm |
| Vierkant | 17,3 mm |
| Durchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Endbearbeitung | glänzend |
| Gewicht | 45 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage