K1229.202 Tiefspannbacken, Stahl

TIEFSPANNBACKEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1229.202
Rubix:3749704
Hersteller:K1229.202
EAN:4059245862931
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typtiefspannbacken

Dokumente

Produktdetails : K1229.202 Tiefspannbacken, Stahl


Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1229.162 Hinweis: Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der am meisten vorkommenden Werkstückabmessungen. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten. Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht. Lieferung erfolgt paarweise. Lieferumfang: - 2x Tiefspannbacken. - 4x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762-10.9. - 4x Muttern für T-Nuten DIN 508. - 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1229.162 Hinweis: Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der am meisten vorkommenden Werkstückabmessungen. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten. Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht. Lieferung erfolgt paarweise. Lieferumfang: - 2x Tiefspannbacken. - 4x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762-10.9. - 4x Muttern für T-Nuten DIN 508. - 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.

Technische Informationen


Attribute
Typtiefspannbacken
174,24 exkl. MwSt.
/ Stück
207,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage