232.20.0900.013.11.1503 Leichte Kugeldrehverbindung
thyssenkrupp rothe erde® Profillager Typ 21 innenverzahnt
Siehe technische InformationenReferenzen




Technische Zusammenfassung
| Typ | 232.20.0900.013.11.1503 drehverbindung |
|---|---|
| Innendurchmesser | 841,6 mm |
| Außendurchmesser | 1048 mm |
Produktdetails : 232.20.0900.013.11.1503 Leichte Kugeldrehverbindung
rothe erde® Kugeldrehverbindungen stellen auf Grund ihrer einfachen und doch robusten Bauweise eine wirtschaftlich optimale Lagerlösung dar. Diese Bauformen werden für ein breites Anwendungsspektrum eingesetzt. Neben dem Bagger- und Kranbau kommen diese in der Fahrzeugtechnik und im allgemeinen Maschinenbau zum Einsatz. rothe erde® Kugeldrehverbindungen sind zudem relativ unempfindlich gegenüber Abweichungen der Anschlusskonstruktion.
rothe erde® Profillager Typ 21, als Unterkategorie dieser Bauform, bestechen durch den Einsatz von wirtschaftlich optimiertem Vormaterial der Ringe. Diese werden aus L-Profilen gebogen und verschweißt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lager bei begrenzten Bauraum einzusetzen, da die die Schraubenköpfe platzsparend innerhalb der Bauhöhe des Lagers untergebracht werden. rothe erde® Profillager sind mit einem Laufkreisdurchmessern von 414mm bis 1094mm erhältlich. Zusätzlich besteht die Wahl zwischen einer Außen- oder Innenverzahnung, die Lager sind jedoch auch unverzahnt erhältlich. Diese übertragen Axial- und Radialbelastungen sowie Kippmomente und sind für aufliegende und hängende Belastungen geeignet. Der zulässige Temperaturbereich der Lager liegt bei -20°C bis +60°C.
Das integrierte Dichtungssytem schützt das Lager vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit und der Innenraum ist mit lithiumverseiftem Fett gefüllt, welches über Schmiernippel ausgetauscht werden kann.
Technische Informationen
| Typ | 232.20.0900.013.11.1503 drehverbindung |
|---|---|
| Innendurchmesser | 841,6 mm |
| Außendurchmesser | 1048 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Serie | 23 |
| Gewicht | 65,8 kg |
| Zolltarifcode | 84839089 |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage