Referenzen
SMC:HRSH100-AF-40
Rubix:2220171
EAN:3618036089776

Produktdetails : HRSH100-AF-40 Kühl- und Temperiergerät
Hervorragende Energieeinsparung durch den Dreifach-Inverter
•Kühlleistung: 10.5 to 28 kW
•Temperaturstabilität: ±0.1 °C
•Einstellbarer Temperaturbereich: 5 to 35 °C
•Dreifach-Inverter
•Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.
Kühlleistung: 100 (10.5kW)
Gewinde: F (G, mit Rc-G-Übergangsstück)
Option: Keine
•Temperaturstabilität: ±0.1 °C
•Einstellbarer Temperaturbereich: 5 to 35 °C
•Dreifach-Inverter
•Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.
Kühlleistung: 100 (10.5kW)
Gewinde: F (G, mit Rc-G-Übergangsstück)
Option: Keine
Stärken
•Kühlmethode: luftgekühlt oder wassergekühlt
Selbstdiagnose und Kontrollanzeige für einfache Wartung
Funktionen: Timerbetrieb, Erkennung niedrigen Tankstands, automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall, Frostschutz
Kompakter Thermo-Kühler
Selbstdiagnose und Kontrollanzeige für einfache Wartung
Funktionen: Timerbetrieb, Erkennung niedrigen Tankstands, automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall, Frostschutz
Kompakter Thermo-Kühler
Technische Informationen
Attribute
| Kühlleistung | 10,5 m² |
|---|---|
| Luftdurchsatz | 2,7 m³/h |
| Typ | hrsh thermo-chiller (luftgekühlt, energie-saving/triple-inverter) |
| Spannung | 480 V |
| Gewicht | 180 kg |
| Schallpegel | 68 dBA |
| Breite | 715 mm |
| Höhe | 1420 mm |
| Länge | 954 mm |
| Leistungsaufnahme | 4600 W |
| Elektrische Stromversorgung | 60 V/Hz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22.689,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
27.000,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage