WN9113 M4X10 IS2.5 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
TF-Sicherheitsschraube HC + Nippel, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFHCT4X10EFA2
Rubix:3396648
Hersteller:911324 10
EAN:4043377127365


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9113 M4X10 IS2.5 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Metrisches Gewinde A2 4X10 sw 2,5 pin
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw 2,5 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,39 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
8,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
10 mm