Holzschraube Spartex VATFCUT8X60PFA2-50, Gewindedurchmesser: 8 mm | Länge: 60 mm | Norm: Nicht Standard
TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFCUT8X60PFA2-50
Rubix:3397485
Hersteller:9147280 60
EAN:4043377387073


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 8X60 T40 A2 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Vollgewinde, CUT
Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A2-50 8X60 TX40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t40 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
42,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm