WN9147 SENKKOPF 8X280/80 T40 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFCUT8X280PFA1
Rubix:3397451
Hersteller:9147400680 280/80
EAN:4043377388384


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 8X280/80 T40 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A1 8X280/80 TX40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t40 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | A1-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,56 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
348,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
280 mm