Holzschraube Spartex VATFCUT6X30PFA1, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 30 mm | Norm: Nicht Standard
TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFCUT6X30PFA1
Rubix:3397369
Hersteller:9147400660 30/20
EAN:4043377387899


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 6X30/20 T25 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A1 6X30/20 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | a1 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,09 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
14,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm