Holzschraube Spartex VATFCUT5X45PFA1, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 45 mm | Norm: Nicht Standard
TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFCUT5X45PFA1
Rubix:3397294
Hersteller:9147400650 45/30
EAN:4043377387776


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 5X45/30 T25 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A1 5X45/30 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | a1 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm