WN9147 SENKKOPF 3X50/30 T10 A2 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFCUT3X50PFA2-50
Rubix:3397178
Hersteller:9147230 50/30
EAN:4043377376862


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 3X50/30 T10 A2 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A2-50 3X50/30 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm