WN9147 SENKKOPF 10X90/55 T40 A2 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFCUT10X90PFA2-50
Rubix:3397124
Hersteller:91472100 90/55
EAN:4043377377500


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 10X90/55 T40 A2 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A2-50 10X90/55 TX40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t40 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,16 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
112,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm