Holzschraube Spartex VATFCUT10X260PFA1, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 260 mm | Norm: Nicht Standard

TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VATFCUT10X260PFA1
Rubix:3397086
Hersteller:91474006100 260/105
EAN:4043377388612
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge260 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 10X260/105 T40 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT


Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A1 10X260/105 TX40
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge260 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Normnicht standard
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet40
Gewindeartholz
Typcut-spitze
Festigkeitsklassea1
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
553,37 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
658,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

260 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (441)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an