WN9147 SENKKOPF 10X160/80 T40 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT

TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VATFCUT10X160PFA1
Rubix:3397062
Hersteller:91474006100 160/80
EAN:4043377388544
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge160 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 10X160/80 T40 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT


Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A1 10X160/80 TX40
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge160 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Normnicht standard
Kopfformgefräst
Abdrucktyptorx-profil
Abdruckgrößet40
Gewindeartholz
Typcut-spitze
Festigkeitsklassea1
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
390,09 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
464,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage