Holzschraube Spartex VATFSD6X50PFA2-50, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 50 mm | Norm: Nicht Standard

TF-Schraube für Spanplatten SP-Drill selbstbohrend

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VATFSD6X50PFA2-50
Rubix:3393162
Hersteller:9044260 50
EAN:4043377375780
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9044 SENKKOPF 6X50/30 T25 A2 Holzbauschraube, SP-Drill mit Bohrspitze


Holzbauschraube, SP-Drill mit Bohrspitze
SP-Drill, Seko-Holzbauschrauben mit Bohrspitze A2-50 6X50/30 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Normnicht standard
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet25
Gewindeartholz
Typselbstbohrer
Festigkeitsklassea2-50
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,12 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
33,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm
Wählen Sie Varianten (57)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an