WN9044 SENKKOPF 5X65/42 T25 A2 Holzbauschraube, SP-Drill mit Bohrspitze
TF-Schraube für Spanplatten SP-Drill selbstbohrend
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFSD5X65PFA2-50
Rubix:3393146
Hersteller:9044250 65
EAN:4043377198624


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9044 SENKKOPF 5X65/42 T25 A2 Holzbauschraube, SP-Drill mit Bohrspitze
Holzbauschraube, SP-Drill mit Bohrspitze
SP-Drill, Seko-Holzbauschrauben mit Bohrspitze A2-50 5X65/42 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | selbstbohrer |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
65 mm