Holzschraube Spartex VATFSD4X45PFA2-50, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 45 mm | Norm: Nicht Standard
TF-Schraube für Spanplatten SP-Drill selbstbohrend
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFSD4X45PFA2-50
Rubix:3393129
Hersteller:9044240 45
EAN:4043377198396


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9044 SENKKOPF 4X45/30 T20 A2 Holzbauschraube, SP-Drill mit Bohrspitze
Holzbauschraube, SP-Drill mit Bohrspitze
SP-Drill, Seko-Holzbauschrauben mit Bohrspitze A2-50 4X45/30 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | selbstbohrer |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,46 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
13,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm