WN9047 SENKKOPF 6X65 T25 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

TF-Holzschrauben. Senkrippen,Kopf verstärkt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTFRTX6X65EFA4-50
Rubix:3394008
Hersteller:9047460 65
EAN:4043377383136
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9047 SENKKOPF 6X65 T25 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 6X65 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Abdruckgrößet25
Gewindeartholz
Kopfformgefräst
Gewindevollgewinde
17,66 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse