Spanplattenschraube Spartex VBTFRTX5X65PFA2-50, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 65 mm | Norm: Nicht Standard
TF-Holzschrauben. Senkrippen,Kopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFRTX5X65PFA2-50
Rubix:3393936
Hersteller:9047250 65/36
EAN:4043377311320


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9047 SENKKOPF 5X65/36 T25 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 5X65/36 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,77 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
65 mm