Spanplattenschraube Spartex VBTFRTX3X35PFA2-50, Gewindedurchmesser: 3 mm | Länge: 35 mm | Norm: Nicht Standard
TF-Holzschrauben. Senkrippen,Kopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFRTX3X35PFA2-50
Rubix:3393797
Hersteller:9047230 35/24
EAN:4043377311177


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9047 SENKKOPF 3X35/24 T10 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 3X35/24 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
13,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm