WN9047 SENKKOPF 10X100/55 T40 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
TF-Holzschrauben. Senkrippen,Kopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFRTX10X100PFA4-50
Rubix:3393696
Hersteller:90474100 100/55
EAN:4043377359261


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN9047 SENKKOPF 10X100/55 T40 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A4-50 10X100/55 TX40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t40 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
152,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm