Holzschraube Spartex VTTCTBS5X50TXPFA1, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 50 mm | Norm: Nicht Standard

Terrassenschraube mit zylindr. TBS-Drill, Cut-Spitze

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VTTCTBS5X50TXPFA1
Rubix:3397993
Hersteller:9245400650 50/30
EAN:4043377317230
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9245 ZYLINDERKOPF 5X50/30 T25 1.4006 TBS - Drill, Terrassenbauschraube, Schneidkerbe


TBS - Drill, Terrassenbauschraube, Schneidkerbe
TBS - Drill, Terrassenbauschrauben mit Zylinderkopf und Schneidkerbe A1 5X50/30 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Normnicht standard
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößet25
Gewindeartholz
Typcut-spitze
Festigkeitsklassea1-50
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,62 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

Wählen Sie Varianten (17)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an