WN9245 ZYLINDERKOPF 5X45/24 T25 1.4006 TBS - Drill, Terrassenbauschraube, Schneidkerbe
Terrassenschraube mit zylindr. TBS-Drill, Cut-Spitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCTBS5X45TXPFA1
Rubix:3397992
Hersteller:9245400650 45/24
EAN:4043377317223


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : WN9245 ZYLINDERKOPF 5X45/24 T25 1.4006 TBS - Drill, Terrassenbauschraube, Schneidkerbe
TBS - Drill, Terrassenbauschraube, Schneidkerbe
TBS - Drill, Terrassenbauschrauben mit Zylinderkopf und Schneidkerbe A1 5X45/24 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | A1-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage