K0416.20501 Teller, Anti-Slip-Platte, Form:B, Zinkdruckguss
Teller für Gelenkfuß Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0416.20501
Rubix:161817
EAN:4059245184637



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkdruckguss |
|---|---|
| Ausführung | teller zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet (form b: ohne anschraubbohrung mit anti-slip-platte) |
| Durchmesser | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0416.20501 Teller, Anti-Slip-Platte, Form:B, Zinkdruckguss
Werkstoff: Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer. Ausführung: Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank. Bestellhinweis:
Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27801-10301 und 27810-060151 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.Passende Gewindespindeln siehe 27810.Passende Kugelköpfe siehe 27811.
TELLER
• D=Tellerdurchmesser: 50 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 131,2 g |
|---|---|
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Ausführung | teller zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet (form b: ohne anschraubbohrung mit anti-slip-platte) |
| Durchmesser | 50 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 79070000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std