K0416.31002 Teller, Form:C, Edelstahl
Teller für Gelenkfuß aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0416.31002
Rubix:336077
EAN:4059245184767



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 |
|---|---|
| Ausführung | teller edelstahl blank |
| Durchmesser | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0416.31002 Teller, Form:C, Edelstahl
Werkstoff: Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank. Bestellhinweis:
Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0416.10301 und K0421.060151 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Passende Gewindespindeln siehe K0421. Passende Kugelköpfe siehe K0422.
TELLER
• D=Tellerdurchmesser: 100 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 640 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 |
| Ausführung | teller edelstahl blank |
| Durchmesser | 100 mm |
| Form | c |
| Tragfähigkeit | 4079 kg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std